引き出し レール プラスチックのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
214件の「引き出し レール プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール すべり」、「シャッターガイド」、「プラスチック カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレンホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51税込56
当日出荷

ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレランキング2位
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板または棚下にネジ止め仕上材質プラスチック
1セット(2個)
1,998税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックスライドレール SB-300R LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
1本
239税込263
当日出荷

ホワイトカブセ 光モールランキング5位
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)675
1個
5,698税込6,268
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
869税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
1本
78税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本(10m)ほか
5,898税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
1本ほか
99税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷

1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
789税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)